Beli nyaf 25mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 25mm² (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 25mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Core x Size (mm²): 1x25
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 25
    • Number of Cores: 1
  2. Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  3. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  4. AXIOO PC Desktop
    Mulai

    Rp46.999.900

    AXIOO PC Desktop
    atribut:
    • BMP Value: 15
    • TKDN Value (%): 26.36
    • TKDN Value + BMP Value: 41.36
    • Types of Products: PDN
    • Types of TKDN Products: Desktop PC
  5. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  6. Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 20-63
    • Power (W): 1600
    • Voltage (V): 220
    • Working range (mm): 26-63
    • Working Temperature (°C): 260
    • For use: PPR Pipe
  7. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  8. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
  9. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  11. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  12. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 1.5mm² (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp689.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 1.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Current Carrying Capacity (A): 24 (at 30°C)
    • Number of Cores: 1
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 30 x 0.25
    • Core x Size (mm²): 1x1.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 12,40 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 1.5
    • Overall Diameter (mm): 3.15
    • Short Circuit Current (kA): 0.17 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-2
    • Thickness (mm): 0.78
  13. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    47%
    Mulai

    Rp629.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 32 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 50 x 0.25
    • Core x Size (mm²): 1x2.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 7.20 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 46 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 2.5
    • Overall Diameter (mm): 3.75
    • Short Circuit Current (kA): 0.29 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-2
    • Thickness (mm): 0.85
  14. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  15. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  16. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    27%
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  17. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
Daftar Harga nyaf 25mm Terbaru November 2026
Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 25mm² (Kabel Listrik)Rp5.899.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp4.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900
Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik)Rp439.900
AXIOO PC DesktopRp46.999.900
Supreme Cables Power Cable NYAF Series (Kabel Listrik)Rp739.900
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)Rp1.099.900
Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)Rp679.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)